Antifreeze LL G11

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Koncentrovana tečnost za zaštitu rashladnih sistema vozila od mržnjenja, korozije i nastajanja taloga.

 

  • za putnička,komercijalna i teretna vozila,
  • primenljiv tokom cele godine,
  • rastvor sa vodom 1 : 1 štiti do -37°C
  • produženi interval zaštite do 3 godina

 

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Karakteristike :

  • na bazi monoetilen glikola
  • ne sadrži nitrite, amine, fosfate i silikate
  • primeljivo i u aluminijumskim motorima
  • upotreba tokom cele godine 

 

Odnos mešanja:

Antifreeze G11 Voda Zaštita od smrzavanja
1 deo 1 deo -36°C / -39°C
1 deo 1,5 deo -24°C / -27°C
1 deo 2 dela -18°C / -21°C

 

 

 

 

 

 

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Vrsta Koncentrat
Način primene Koncentrat 100% - pomešati sa vodom
Sadrži nitrite Ne
Zadovoljava specifikacije SAE J1034, ASTM D3306D4985, BS6580, AFNOR NF R 15-601, VW TL 774-C (G11), BMW N60069.0, Fiat 9.55523, Iveco 18-1830, MAN 324 NFPritader, MB 325.0, MTU MTL 5048, OpelGM B 040 0240, Chrysler MS-7170, DEUTZ
Boja Plava
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Karakteristike :

  • na bazi monoetilen glikola
  • ne sadrži nitrite, amine, fosfate i silikate
  • primeljivo i u aluminijumskim motorima
  • upotreba tokom cele godine 

 

Odnos mešanja:

Antifreeze G11 Voda Zaštita od smrzavanja
1 deo 1 deo -36°C / -39°C
1 deo 1,5 deo -24°C / -27°C
1 deo 2 dela -18°C / -21°C

 

 

 

 

 

 

 

Specifikacije
Vrsta Koncentrat
Način primene Koncentrat 100% - pomešati sa vodom
Sadrži nitrite Ne
Zadovoljava specifikacije SAE J1034, ASTM D3306D4985, BS6580, AFNOR NF R 15-601, VW TL 774-C (G11), BMW N60069.0, Fiat 9.55523, Iveco 18-1830, MAN 324 NFPritader, MB 325.0, MTU MTL 5048, OpelGM B 040 0240, Chrysler MS-7170, DEUTZ
Boja Plava