Antifreeze LL G11, 210 litara

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

ONLINE – CENA VAŽI SAMO ZA KUPOVINU NA ESHOPU

 

• koncentrat 100%

• štiti od mržnjenja, korozije i nastajanja taloga

• period zamene 3 godina

• za putnička i teretna vozila

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5892332100
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

Antifreeze LL G11 je koncentrat rashladne tečnosti (antifriz) za rashladne sisteme motora. Pruža celogodišnju zaštitu od smrzavanja i pregrevanja, kao i zaštitu od korozije. Razblažuje se demineralizovanom (destilovanom) vodom prema željenom nivou zaštite od smrzavanja. Pakovanje: 210 l.

Odnos mešanja:

ANTIFREEZ G11 Voda * Zaštita od smrzavanja do ca.
1 deo 1 deo -36 °C / -39 °C
1 deo 1,5 deo -24 °C / -27 °C
1 deo 2 dela -18 °C / -21 °C

* Preporučuje se demineralizovana (destilovana) voda.

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Antifreeze LL G11 je koncentrat rashladne tečnosti (antifriz) za rashladne sisteme motora. Pruža celogodišnju zaštitu od smrzavanja i pregrevanja, kao i zaštitu od korozije. Razblažuje se demineralizovanom (destilovanom) vodom prema željenom nivou zaštite od smrzavanja. Pakovanje: 210 l.

Odnos mešanja:

ANTIFREEZ G11 Voda * Zaštita od smrzavanja do ca.
1 deo 1 deo -36 °C / -39 °C
1 deo 1,5 deo -24 °C / -27 °C
1 deo 2 dela -18 °C / -21 °C

* Preporučuje se demineralizovana (destilovana) voda.