Ankervijak W-BS/S-(A2K)-WS15-5-35-10X90

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Ankervijak namenjen za montažu u betonu, u zoni pritiska i zatezanja (ETA opcija 1), ispitana protivpožarnost (TR020). Seizmička kategorija C1.

Veća nosivost (za isti prečnik) u poređenju sa standardnim ankerima.

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5929121035
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

     

   

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Navoj M10
Ukupna dužina 90 mm
Otvor ključa 15 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Navoj M10
Ukupna dužina 90 mm
Otvor ključa 15 mm