Multifunkcionalna LED punjiva lampa koja se može nositi na glavi. Poseduje senzor za kontrolu paljenja i dva režima rada 100 ili 280 lm i rad do 2-5,5h
Plastična radionička kolica podvlačenje sa namagnetisanim pregradama za alat.
Čelični podupirači-oslonci za vozila nosivosti 3t, 6t ili 10t.
Kompaktna zavarena konstrukcija i široka osnova obezbeđuju sigurnost u radu.
Isporučuju se u paru.
Radionička metalna sklopiva kolica za podvlačenje u dimenzima 901 x 425 x 120 mm.
Pneumatska pumpa za mast sa opremom i kolicima za burad od 220kg, za tipove masti do NLGI-2
Standardnu opremu čine: separator vlage i manometar za regulaciju pritiska, pištolj mazalica za pneumatsku pumpu za mast i gumeno pancir crevo.
Stepen sabijanja pumpe 50:1, izlazni pritisak 350-400bar, brzina prenosa masti 0-800g/min, potisna membrana Ø585mm, crevo dužine 4 metra.
Pneumatsko crevo na koturu, sa visokokvalitetnim Hybrid-Polymer crevom za vazduh dužine 15 m i praktičnim nosačem sa stalkom.
Obezbeđuje radnu efikasnost, urednost i bezbednost na radnom mestu.
Profesionalna pomoćna kolica za brzo i lako pomeranje vozila, kako oštećenih u limarskim radonicama, tako i novih u auto salonima.