Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    LED lampa za glavu ERGOPOWER SENSOR

    6.190 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Multifunkcionalna LED punjiva lampa koja se može nositi na glavi. Poseduje senzor za kontrolu paljenja i dva režima rada 100 ili 280 lm i rad do 2-5,5h

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 0827809638
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

    Multifunkcionalna lampa za nošenje na glavi

    Ova lampa je malih dimenzija i male mase, sa gumenom zaštitom od udarnog opterećenja, nivoa IK07.

    Litijum-polimer baterija sa priključkom Micro C-USB.

     

    Izuzetno jako svetlo, koje se  emituje u dijapazonu ugla od 60 stepeni.

    Podesivi zadnji nosač, sa pomeranjem gore-dole pod uglom og 60°.

     

    Infracrveni senzor za detekciju pokreta.

    Svetlo se pali na osnovu određenog pokreta glave. Isto tako svetlo se automatski gasi posredstvom senzora pokreta.

     

    IP65 novi zaštite.

    Može se koristiti i po kišovitom vremenu.

     

    Dva režima rada – svetlosni fluks       

    • Max osvetljenost 280 lm          
    • Min osvetljenost 100 lm

    Vreme rada:      

    • 2h     Max osvetljenost
    • 5,5h  Min osvetljenost

    Vreme punjenja - 2,5h        

    Baterija - Polymer Lithium 3.7V, 1500 mAh

     

    Isporučuje se sa USB kablom.

     

    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Tip Multifunkcionalna LED punjiva lampa
    Vreme punjenja 2,5h
    Snaga sijalice 3,7V
    Boja Siva
    Baterija Polymer Lithium 3.7V, 1500 mAh

    Multifunkcionalna lampa za nošenje na glavi

    Ova lampa je malih dimenzija i male mase, sa gumenom zaštitom od udarnog opterećenja, nivoa IK07.

    Litijum-polimer baterija sa priključkom Micro C-USB.

     

    Izuzetno jako svetlo, koje se  emituje u dijapazonu ugla od 60 stepeni.

    Podesivi zadnji nosač, sa pomeranjem gore-dole pod uglom og 60°.

     

    Infracrveni senzor za detekciju pokreta.

    Svetlo se pali na osnovu određenog pokreta glave. Isto tako svetlo se automatski gasi posredstvom senzora pokreta.

     

    IP65 novi zaštite.

    Može se koristiti i po kišovitom vremenu.

     

    Dva režima rada – svetlosni fluks       

    • Max osvetljenost 280 lm          
    • Min osvetljenost 100 lm

    Vreme rada:      

    • 2h     Max osvetljenost
    • 5,5h  Min osvetljenost

    Vreme punjenja - 2,5h        

    Baterija - Polymer Lithium 3.7V, 1500 mAh

     

    Isporučuje se sa USB kablom.

     

    Specifikacije
    Tip Multifunkcionalna LED punjiva lampa
    Vreme punjenja 2,5h
    Snaga sijalice 3,7V
    Boja Siva
    Baterija Polymer Lithium 3.7V, 1500 mAh