Adaptor, S1P SRC

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Cipela ADAPTOR pripada liniji cipela FACTORY, koja je specijalno razvijena kako bi se borila protiv umora i problema povezanih s umorom za radnike u svim industrijskim sektorima: auto industriji, avio industriji, logistika, farmaceutska industrija, hemijska i industrija hrane.

Tehnologija uloška Maxi-Soft Duo omogućava raspodelu telesne težine smanjujući pritsne tačke.

Rešenje za smanjenje i preveneciju rizika od povreda donjih ekstremiteta za poslove sa statičkim položajim i ponavaljajućim zadacima.

  • Za poslove za dugotrajnim stajanjem
  • Opremljen udobnim offset uloškom
  • Smanjuje stres na telo i sprečava rizike od povreda

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

 

Gornji deo: fleksibilni velur i prozračna ULTRA mreža.

Postava: antibakterijska, inovativna i visokotehnološka 3D mreža, kombinuje visoke preformanse prozračnosti i otpornost na abraziju. Njena posebna trostruka struktura podstiše termoregulaciju kako bi stopala ostala suva.

Zaštita kapa: kompozitna kapa od 200 J, neprimetna prilikom prolaska kroz detektore metala, izuzetno lagana dok boezbeđuje dobru termalnu izolaciju.

MAXI-SOFT DUO uložak: sastoji se od mekog sloja od toplotno osetljive, memorijske BASF Dynamic PU pene i BASF Elastopan umetka. Ovaj uložak poboljšava raspodelu težine dok smanjuje pritisne tačke i pomoaže u asporciji i smanjenju stresa na telo prilikom dugog stajanja i hodanja. Anatomski je oblikova, perforiran i opremljen Link ESDTM sistemom, koji raspršuje statički elektricitet.

Đon: BASF dvojslojni poliuretanski đon. Inovativna formula nudi lakoću uz garantovanu udobnost i otpornost na habanje.

 

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S1 P CI SRC
Nivo zaštite S1P
Zaštitna kapa Da - Kompozitna
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Da
Vodoodbojnost Ne
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 593g
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Gornji deo: fleksibilni velur i prozračna ULTRA mreža.

Postava: antibakterijska, inovativna i visokotehnološka 3D mreža, kombinuje visoke preformanse prozračnosti i otpornost na abraziju. Njena posebna trostruka struktura podstiše termoregulaciju kako bi stopala ostala suva.

Zaštita kapa: kompozitna kapa od 200 J, neprimetna prilikom prolaska kroz detektore metala, izuzetno lagana dok boezbeđuje dobru termalnu izolaciju.

MAXI-SOFT DUO uložak: sastoji se od mekog sloja od toplotno osetljive, memorijske BASF Dynamic PU pene i BASF Elastopan umetka. Ovaj uložak poboljšava raspodelu težine dok smanjuje pritisne tačke i pomoaže u asporciji i smanjenju stresa na telo prilikom dugog stajanja i hodanja. Anatomski je oblikova, perforiran i opremljen Link ESDTM sistemom, koji raspršuje statički elektricitet.

Đon: BASF dvojslojni poliuretanski đon. Inovativna formula nudi lakoću uz garantovanu udobnost i otpornost na habanje.

 

 

Specifikacije
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S1 P CI SRC
Nivo zaštite S1P
Zaštitna kapa Da - Kompozitna
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Da
Vodoodbojnost Ne
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 593g