Žica za MIG zavar. inoxa SG 308 L Si,1.0mm, 15kg

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

MIG zavarivanje 13% Cr feritnih nerđajućih čelika, visokougljeničnih čelika tipa 304, ili stabilizovanih čelika tipa 347.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0982030810
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 1,0 mm
Težina kotura 15 kg
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 1,0 mm
Težina kotura 15 kg