ZEBRA Ugaoni imbus odvijač loptasta gl. 5,0x32x158

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Ugaoni imbus odvijač sa loptastom glavom, ZEBRA

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 07154005
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Ugaoni imbus ključ sa kuglicom u ZEBRA  kvalitetu.

  • Izrada : šestougaona
  • Niklovan, kratki.
  • Standard : slično DIN 911
  • Upotreba : moguć rad pod uglom od 30°.
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Veličina prihvata 5 x 32
Dužina 158 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Ugaoni imbus ključ sa kuglicom u ZEBRA  kvalitetu.

  • Izrada : šestougaona
  • Niklovan, kratki.
  • Standard : slično DIN 911
  • Upotreba : moguć rad pod uglom od 30°.
Specifikacije
Veličina prihvata 5 x 32
Dužina 158 mm