ZEBRA Ugaoni imbus odvijač loptasta gl.12x57x247

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Ugaoni imbus odvijač sa loptastom glavom, ZEBRA

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 07154012
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Ugaoni imbus ključ sa kuglicom u ZEBRA  kvalitetu.

  • Izrada : šestougaona
  • Niklovan, kratki.
  • Standard : slično DIN 911
  • Upotreba : moguć rad pod uglom od 30°.
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Veličina prihvata 12 x 57
Dužina 247 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Ugaoni imbus ključ sa kuglicom u ZEBRA  kvalitetu.

  • Izrada : šestougaona
  • Niklovan, kratki.
  • Standard : slično DIN 911
  • Upotreba : moguć rad pod uglom od 30°.
Specifikacije
Veličina prihvata 12 x 57
Dužina 247 mm