ZEBRA T-odvijač, kuglični imbus prihvat 5x185

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

ZEBRA T-odvijač, kuglični imbus prihvat 5 x 185mm

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 06131145
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Veličina prihvata 5 mm
Dužina 185 mm
Radna dužina 115 mm
Boja Plava
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Veličina prihvata 5 mm
Dužina 185 mm
Radna dužina 115 mm
Boja Plava