Zebra smart step burgija DIN 338, 3,5 mm

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Zebra smart step burgija DIN 338, 3,5 mm.

Burgija sa visokim performansi sa jedinstvenom SMART STEP tehnologijom za precizno bušenje rupa u čeliku do 1000 N/mm2, aluminijum, tvrdom i mekom drvetu.

Znatno brže od od konvencionalnih spiralnih burgija.

Precizne rupe i bez upotrebe tačkaša.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0624930350
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 3,5 mm
Dužina 70 mm
Dužina radnog dela 39 mm
Dužina vrha 2,1 mm
Prihvat Cilindričan
Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 1000 N/mm2
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 3,5 mm
Dužina 70 mm
Dužina radnog dela 39 mm
Dužina vrha 2,1 mm
Prihvat Cilindričan
Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 1000 N/mm2