ZEBRA-Shark tipl Pro 12x66

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Univerzalni tipl za pune, šuplje i pločaste materijale. Idealan za montažu u slučajevima kada se ne zna tačna struktura podloge u koju se planira montaža. 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 590621266
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 12 mm
Dužina 66 mm
Dubina rupe 75 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 12 mm
Dužina 66 mm
Dubina rupe 75 mm