ZEBRA okasto-viljuškasti ključ sa račnom OK10

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Okasto -viljuškasti ključ, u kvalitetu ZEBRA.

POWERDRIV® prihvat.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 071425110
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

Okasto-viljuškasti ključ sa račnom u ZEBRA  kvalitetu.

Jedinstveni POWERDRIV® efekat daje siguran prihvat i visok prenos sile.

Princip POWERDRIV®  prihvata je u tome što ne hvata vijke na uglovima , nego vrši pritisak sa svih strana usled uske tolerancije širine otvora ključa.

  • Prihvat : OK strana - Powedrive ® , fino nazubljena,72 zuba.
  • Norma: max. obrtni momenat prema DIN 899
  • Materijal : hrom-vanadijum čelik
  • Površina: polirana, hromirana
  • Geometrija : ravna okasta strana, viljuškasta strana je pod uglom od 15⁰.

Napomena : Radi se o specijalnom alatu , koji se sme opteretiti samo do navedene maksimalne vrednostima obrtnog momenta. Zbog toga ovi ključevi imaju limitiranu podobnost za otpuštanje jako pritegnutih vijaka.

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Otvor ključa OK 10
Dužina 159 mm
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

Okasto-viljuškasti ključ sa račnom u ZEBRA  kvalitetu.

Jedinstveni POWERDRIV® efekat daje siguran prihvat i visok prenos sile.

Princip POWERDRIV®  prihvata je u tome što ne hvata vijke na uglovima , nego vrši pritisak sa svih strana usled uske tolerancije širine otvora ključa.

  • Prihvat : OK strana - Powedrive ® , fino nazubljena,72 zuba.
  • Norma: max. obrtni momenat prema DIN 899
  • Materijal : hrom-vanadijum čelik
  • Površina: polirana, hromirana
  • Geometrija : ravna okasta strana, viljuškasta strana je pod uglom od 15⁰.

Napomena : Radi se o specijalnom alatu , koji se sme opteretiti samo do navedene maksimalne vrednostima obrtnog momenta. Zbog toga ovi ključevi imaju limitiranu podobnost za otpuštanje jako pritegnutih vijaka.

 

Specifikacije
Otvor ključa OK 10
Dužina 159 mm