ZEBRA okasto-viljuškasti ključ, extra dugački, OK21

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Ektra dugi okasto-viljuškasti ključevi u ZEBRA kvalitetu

Jedinstven POWERDRIV®  prihvat.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 071330821
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

Jedinstveni POWERDRIV® efekat daje siguran prihvat i visok prenos sile.

Princip POWERDRIV®  prihvata je u tome što ne hvata vijke na uglovima , nego vrši pritisak sa svih strana usled uske tolerancije širine otvora ključa.

  • Forma : Ravna forma
  • Varijanta: Metrički
  • Pogon: Powerdriv, 12-ugaoni
  • Materijal: Hrom-vanadijum čelik
  • Površina: Hromirana, prsten poliran
  • Geometrija: prstenasta strana 15° pod uglom, položaj čeljusti 15°.
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Otvor ključa OK 21
Dužina 340 mm
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

Jedinstveni POWERDRIV® efekat daje siguran prihvat i visok prenos sile.

Princip POWERDRIV®  prihvata je u tome što ne hvata vijke na uglovima , nego vrši pritisak sa svih strana usled uske tolerancije širine otvora ključa.

  • Forma : Ravna forma
  • Varijanta: Metrički
  • Pogon: Powerdriv, 12-ugaoni
  • Materijal: Hrom-vanadijum čelik
  • Površina: Hromirana, prsten poliran
  • Geometrija: prstenasta strana 15° pod uglom, položaj čeljusti 15°.
Specifikacije
Otvor ključa OK 21
Dužina 340 mm