ZEBRA okasto-viljuškasti ključ, dugački, OK27

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Okasto-viljuškasti ključ, OK 27. Specifikacije:

Dužina ključa: 350 mm.

Debljina prstena: 15,30 mm.

Debljina čeljusti: 10,00 mm.

Prečnik prstena: 37,80 mm.

Širina čeljusti: 56,70 mm.

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 071330227
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Otvor ključa OK 17
Dužina 232 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Otvor ključa OK 17
Dužina 232 mm