ZEBRA duplo okasti ključ OK16x18

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Smanjenje spoljne mere, naglašene i zaobljene konture i bridovi bez oštica karakteristike su ovog uskog modela.

Duboko kolenasto savijen.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0713305168
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

Duboko kolenasto savijene prstenaste glave omogućuju optimalno otpuštanje duboko položenih zavrtnjeva.

Jedinstveni POWERDRIV® efekat daje siguran prihvat i visok prenos sile.

Princip POWERDRIV®  prihvata je u tome što ne hvata vijke na uglovima , nego vrši pritisak sa svih strana usled uske tolerancije širine otvora ključa.

  • Varijanta: metrička, duboko kolenasto savijena
  • Prihvat: POWERDRIV®, 12-ugaoni.
  • Standard: DIN 838 / ISO 3318.
  • Materijal: hrom-vanadijum-čelik.
  • Površina: hromirana, prsten poliran.
  • Geometrija: prstenasta strana kolenasto savijena pod uglom od 18.°
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Otvor ključa OK 16 x 18
Dužina 250 mm
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

Duboko kolenasto savijene prstenaste glave omogućuju optimalno otpuštanje duboko položenih zavrtnjeva.

Jedinstveni POWERDRIV® efekat daje siguran prihvat i visok prenos sile.

Princip POWERDRIV®  prihvata je u tome što ne hvata vijke na uglovima , nego vrši pritisak sa svih strana usled uske tolerancije širine otvora ključa.

  • Varijanta: metrička, duboko kolenasto savijena
  • Prihvat: POWERDRIV®, 12-ugaoni.
  • Standard: DIN 838 / ISO 3318.
  • Materijal: hrom-vanadijum-čelik.
  • Površina: hromirana, prsten poliran.
  • Geometrija: prstenasta strana kolenasto savijena pod uglom od 18.°
Specifikacije
Otvor ključa OK 16 x 18
Dužina 250 mm