Zavarivanje - potrošno

Category Zavarivanje - potrošno

Učitavanje
View as Mreža Lista
Display per page
Sortiraj
Filteri

Kreda za obeležavanje, uljana, žuta

09844002

 

Šestougaona uljana kreda bez papira, koristi se za obeležavanje drveta, kartona, tekstila, hladnog i vrelog čelika.

Boja : žuta

 

requestavailability.successmessage

Vodilica za SG2 žicu MIG-MAG, 1,0-1,2mm/4m

0708001350

 

Vodilica za SG2 žicu MIG-MAG, 1,0-1,2mm/4m

 

requestavailability.successmessage

Sprej za zaštitu od prskanja pri zavarivanju

0893102941

Sprej za zaštitu od prskanja pri zavarivanju sprečava prijanjanje sitnih čestica od zavarivanja na okolne površine. Služi za održavanje površine gasnih mlaznica. Štiti površinu oko vara i mlaznica za žicu na plameniku sprečavajući lepljenje sitnih čestica koje nastaju prskanjem u zoni zavarivanja. Smanjuje okolnu temperaturu površine oko vara, podmazuje površinu klizanja žice kroz mlaznicu. Može se koristiti kod elektrolučnog, autogenog, WIG/TIG zavarivanja na svim podlogama. Nanosi se u tankom sloju. Štiti od korozije. Ne sadrži silikon. Transportno pakovanje 12 kom.

requestavailability.successmessage

Kreda za obeležavanje, termootporna, 10x100 mm

09844005

Četvorostrana masna kreda bez kartona, koristi se za vatro-otporna obeležavanja. Posebnu primenu ima kod zavarivačkih radova.

requestavailability.successmessage

Dizna 1,0mm, M8, 30mm dužine

0708001981

 

Kontaktna provodnica - dizna 1,0mm, M8, 30mm

 

requestavailability.successmessage

MB15 AK gasna mlaznica, konusna

0708001346

 

MB15 AK gasna mlaznica, konusna. 

Prečnik A: 12 mm.

Dužina: 53 mm.

 

requestavailability.successmessage

Dizna 1,0mm, M6, 28mm dužine

0708001578

 

Kontaktna provodnica - dizna 1,0mm, M6, 28mm

 

requestavailability.successmessage

Zavarivačka kecelja

0984312100

 

Zavarivačka kecelja od špalt kože sa grudnom zaštitom predstavlja idealnu zaštitu od posekotina i habanja. Ima primenu u raznim delatnostima počev od limarijskih i staklarskih radova, preko delatnosti izrade motornih vozila, pa sve do brodogradnje i mašinogradnje.

 

requestavailability.successmessage

MB15 AK kontaktna provodnica - dizna

 

MB15 AK kontaktna provodnica - dizna.

Dostupna u prečnicima: 0,6 mm, 0,8mm i 1,0 mm.

 

requestavailability.successmessage

Gasne mlaznice MB36 KD

 

MB 36 KD gasna mlaznica, prečnika 19 mm.

Dužina mlaznice 84 mm.

 

requestavailability.successmessage

Gasne mlaznice MB24 KD

Ove gasne mlaznice predstavljaju potrošni element za MB GRIP 24 KD zavarivački gorionik sa vazdušnim hlađenjem.

requestavailability.successmessage

Zavarivanje - potrošno

Zatvori
Filtriraj po Obriši sve