Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Zatezna traka za osiguranje tereta, 5T, duga ručka

    2.490 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    • Dimenzije: dužina 10m, širina 50cm
    • Dozvoljena zatezna sila rastegnuta 2500daN
    • Dozvoljena zatezna sila 4000 daN u traci
    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 0713925105
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

     

    • Prema EN 12195-2.
    • GS provereno.
    • Trake od poliestera.
    • Površinska zaštita metalnih delova – žuto cinkovanje
    • Primena od -40ºC do +100ºC.
    • Za brzo i jednostavno zatezanje.
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Sertifikat TUV TT 50203103...
    Dužina 10m
    Širina 50mm
    Boja Crvena
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan

     

    • Prema EN 12195-2.
    • GS provereno.
    • Trake od poliestera.
    • Površinska zaštita metalnih delova – žuto cinkovanje
    • Primena od -40ºC do +100ºC.
    • Za brzo i jednostavno zatezanje.
    Specifikacije
    Sertifikat TUV TT 50203103...
    Dužina 10m
    Širina 50mm
    Boja Crvena