Zaštitna rukavica, W-60

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Ocena 3 1 1 2 X

 

Čvrste zaštitne rukavice izrađene od prevrnute goveđe kože. Nadlanica je od pamučne tkanine koja omogućava disanje kože. Palac i kažišprst potpuno presvučeni od kože. Gumirana sigurnosna manžetna od pamuka. Pamukom postavljen dlan rukavice. 

 

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Namena:

Bravarski radovi, karoserijski radovi, transport, obrada drveta, poslovi popravke, motanže i održavanja.

Prema standardu: EN 420, EN 388.

Materijal: Koža/tekstil.

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Kategorija II
Osnova Koža/tekstil
Premaz Koža/tekstil
Standard EN 388, EN 420
Ocene 3 1 1 2 X
Rukavice
Materijal Koža
Namena Bravarija /Teška industrija
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Namena:

Bravarski radovi, karoserijski radovi, transport, obrada drveta, poslovi popravke, motanže i održavanja.

Prema standardu: EN 420, EN 388.

Materijal: Koža/tekstil.

 

Specifikacije
Kategorija II
Osnova Koža/tekstil
Premaz Koža/tekstil
Standard EN 388, EN 420
Ocene 3 1 1 2 X
Rukavice
Materijal Koža
Namena Bravarija /Teška industrija