Trake za osiguranje, nošenje i vezivanje tereta
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
Trake za osiguranje, nošenje i vezivanje tereta
Back
Trake za osiguranje tereta
Trake za nošenje tereta
Trake za vezivanje tereta
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
WURTH
Učitavanje
View as
Mreža
Lista
Sortiraj
Po preporuci
Ime: A do Z
Ime: Z do A
Filteri
Nije pronađen artikal koji odgovara vašem kriterijumu.
WURTH
Filtriraj po
Filter by attributes
Boja
Beton siva
Transparentna
Dužina
35 mm
Gubitak lepljivosti
8 min
Gustina
12-16 kg/m2
0,61 g/cm3
Gustina g/cm³
0,74 g/cm³
1 g/cm³
Klasa zapaljivosti
B3
Optimalna temperatura primene
+20°C
Prečnik
4,8 mm
Preporučena temperatura primene
+5°C do +35°C
Puno opterećenje posle
12 h
Rezanje moguće posle
20 min.
Rok trajanja
18 meseci
24 meseca
Temperaturna otpornost
-5℃ do +40℃
Boja temperature
4100K
Broj Vlakna/Žarne Niti
Signalna sijalica sa jednim vlaknom
Cena po komadu
459,00 RSD
679 RSD
929,00 RSD
956,00 RSD
Izdašnost
45 l
Količina u okviru akcijskog paketa
1 kom.
Maks. dodatna deformacija
Max . 5%
Mesto primene
Montaža drvenih, metalnih i PVC prozora i vrata
Namena
Neguje i štiti gumene delove, sprečava škripanje u dodiru dva materijala ( npr. plastika / metal ). Štiti električne kontakte od vlage
Pruža dugotrajnu zaštitu i izolaciju plastičnih, gumenih i metalnih delova
Za ugradnju okvira vrata i prozora, kao i ispunu i zaptivanje otvora, toplotnu i zvučnu izolaciju
Nije pogodno za
polietilen, silikon, mast i slične materijale
Oznaka baze
W2,1x9,5d
BAU15S
Pakovanje
1 kom
1 kom.
10 kom.
12 kom.
185 ml / 163 gr
2 kom.
20 kom
20 kom.
6 kom.
65,5 ml / 58 gr
730 ml / 650 gr
Blister 1 kom.
Konzerva
Sprej boca
Tuba
Podkonstrukcija
Drvo
Priključak
W2.1x9.5D
Snaga sijalice
5W
21W
60/55W
75/70W
35W
70W
55W
1,2W
21W5W
Tip
H1
H3
H4
H7
P21/5W
PY21W
W2
W5W
D3S
D1S
H7 Longlife
D2S
Uv otpornost
Nije UV otporna
Uvoznik
Wurth doo Beograd
Voltaža
12V
24V
Zapremina
100 gr
1000 gr
300 ml
5 l
750 ml
500 ml
Zemlja porekla
Švajcarska