Wurth Standard jednoručna stega 450mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Automatska stega sa jednoručnim stezanjem i razdvajanjem. Veoma stabilna, maksimalne sile pritiska 150kg. Ušteda vremena. Univerzalna primena. Ergonomička drška, udobnost korišćenja.

Raspon čeljusti 450 mm.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0714999450
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

 

 

  • Jednoručno regulisanje raspona stezanja i
    razdvajanja
  • Sila pritiska - 150 kg
  • Ergonomska drška
  • Veoma stabilna
  • Ušteda vremena
  • Univerzalna primena
  • Raspon prihvata 150-900mm

 

 

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Raspon čeljusti 450 mm
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

 

  • Jednoručno regulisanje raspona stezanja i
    razdvajanja
  • Sila pritiska - 150 kg
  • Ergonomska drška
  • Veoma stabilna
  • Ušteda vremena
  • Univerzalna primena
  • Raspon prihvata 150-900mm

 

 

 

Specifikacije
Raspon čeljusti 450 mm