Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Vodoinstalaterska klešta, papagajke, 240mm

    1.690 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Vodoinstalaterska klešta, papagajke

    Dužine 240 mm

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: COXT204240
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Dužina 240 mm
    Specifikacije
    Dužina 240 mm