Viljuškasti ključ sa flexi račnom OK16

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Viljuškasti ključ sa flexi račnom

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 071426316
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Prihvat: prstenasta strana POWERDRIV®, modifikovan 12-ugaoni, finonazubljen sa72 zuba.

  • Standard: maksimalni zakretni moment odgovara DIN 899.
  • Materijal: hrom-vanadijum-čelik.
  • Površina: polirana, hromirana.
  • Geometrija: prstenasta strana ravna položaj čeljusti 15°.

Primena: otpuštanje vijaka pomoću čeljusne strane, učvršćivanje zavrtnja pomoću mehanizma račne na prstenastoj strani.

Pažnja: reč je o specijalnom alatu koji se sme opteretiti samo maksimalnim vrednostima zakretnog momenta. Stoga su ovi ključevi samo uslovno pogodni za otpuštanje vijaka.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Otvor ključa OK 16
Dužina 208 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Prihvat: prstenasta strana POWERDRIV®, modifikovan 12-ugaoni, finonazubljen sa72 zuba.

  • Standard: maksimalni zakretni moment odgovara DIN 899.
  • Materijal: hrom-vanadijum-čelik.
  • Površina: polirana, hromirana.
  • Geometrija: prstenasta strana ravna položaj čeljusti 15°.

Primena: otpuštanje vijaka pomoću čeljusne strane, učvršćivanje zavrtnja pomoću mehanizma račne na prstenastoj strani.

Pažnja: reč je o specijalnom alatu koji se sme opteretiti samo maksimalnim vrednostima zakretnog momenta. Stoga su ovi ključevi samo uslovno pogodni za otpuštanje vijaka.

Specifikacije
Otvor ključa OK 16
Dužina 208 mm