Vijak za lim, šestougaona glava, sa podloškom, 3 x 25

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijak za lim sa šestougaonom glavom (forma C) sa podloškom koja ravno naleže na materijal koji se montira. Izrađen je od pocinkovanog čelika.

Dimenzije vijka: 3 x 25mm

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0129086325
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 6.3 mm
Dužina 25 mm
Prečnik podloške 18 mm
Debljina podloške 1.6 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 6.3 mm
Dužina 25 mm
Prečnik podloške 18 mm
Debljina podloške 1.6 mm