Vijak za lim sa šestougaonom glavom, 4,2 x 22

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijak za lim sa šestougaonom glavom koja ravno naleže na materijal koji se montira. Izrađen je od pocinkovanog čelika.

Dimenzije vijka: 4,2 x 22mm

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 01144222
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 4.2 mm
Dužina 22 mm
Otvor ključa 7 mm
Visina glave 2.8 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 4.2 mm
Dužina 22 mm
Otvor ključa 7 mm
Visina glave 2.8 mm