Vijak za lim sa šestougaonom glavom, 3,5 x 19

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijak za lim sa šestougaonom glavom koja ravno naleže na materijal koji se montira. Izrađen je od pocinkovanog čelika.

Dimenzije vijka: 3,5 x 19mm

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 01143519
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 3.5 mm
Dužina 19 mm
Otvor ključa 5.5 mm
Visina glave 2.3 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 3.5 mm
Dužina 19 mm
Otvor ključa 5.5 mm
Visina glave 2.3 mm