Vijak za lim, A2 , ravna glava, 5.5 x 22

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijak za lim, nerđajući čelik, sa ravnom glavom.

DIN 7981, A2

Dimenzije : 5.5 x 22 mm

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 11195522
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 5.5 mm
Mašinski vijci
Dužina 22 mm
Materijal Inox A2
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 5.5 mm
Mašinski vijci
Dužina 22 mm
Materijal Inox A2