Vijak sočivasta glava, imbus, ISO7380, čelik pocinkovani, 10.9, M8x20

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Imbus vijak sa sočivastom glavom, prema standardu ISO 7380-2.

Kvalitet čelika: 10.9

Dimenzije: M8x20

6-ugaoni imbus prihvat sa podloškom.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 006000820
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik M8
Dužina 20 mm
Mašinski navoj
Materijal Čelik 10.9 pocinkovan
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik M8
Dužina 20 mm
Mašinski navoj
Materijal Čelik 10.9 pocinkovan