Vijak sočivasta glava, imbus, ISO7380, čelik pocinkovani, 10.9, M5x10

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijak sa ispupčenom glavom, 6-ugaoni, sa imbus prihvatom, prema standardu ISO7380.

Vijak je plavo pasiviziran, pocinkovan, u kvalitetu 10.9.

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 006001510
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik M5
Dužina 10 mm
Mašinski navoj
Materijal Čelik 10.9 pocinkovan
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik M5
Dužina 10 mm
Mašinski navoj
Materijal Čelik 10.9 pocinkovan