Vijak sa 6-ugaonom glavom pun navoj M20x70

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijak sa 6-ugaonim glavom u kvalitetu 5.6

Pun navoj, plavo pasiviziran. DIN 933.

Dimenzija : M20 x 70

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 10472070
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik navoja M M20
Dužina 70 mm
Otvor ključa 27 mm
Prečnik glave 33.53 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik navoja M M20
Dužina 70 mm
Otvor ključa 27 mm
Prečnik glave 33.53 mm