Vijak sa 6-ug. gl.pun.nav. DIN 933 č.10.9, M8x12

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijak sa šestougaonom glavom, pun navoj, u kvalitetu 10.9.

DIN 933.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: WIS0056812
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik navoja M M8
Dužina vijka 12 mm
Otvor ključa 13
Prečnik glave 13 mm
Visina glave 5.3 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik navoja M M8
Dužina vijka 12 mm
Otvor ključa 13
Prečnik glave 13 mm
Visina glave 5.3 mm