Vijak DIN 931 čelik 10.9, necink. M12x90

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijak sa šestougaonom glavom i delimičnim navojem, nezaštićen.

U kvalitetu 10.9.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: WIS00521290
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik navoja M M12
Dužina 90 mm
Otvor ključa 19 mm
Prečnik glave 19 mm
Visina glave 7.5 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik navoja M M12
Dužina 90 mm
Otvor ključa 19 mm
Prečnik glave 19 mm
Visina glave 7.5 mm