Vijak cilind. gl.imbus DIN 912 č. 10.9, M10x10

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Imbus vijak sa cilindričnom glavom, unutrašnji šestougaoni imbus prihvat prema DIN 912 (ISO 4762).

U kvalitetu 10.9.

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 00801010
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Imbus prihvat 8 mm
Mašinski vijci
Standard DIN 912
Materijal 10.9
Površinska zaštita necinkovan
Prečnik M10
Dužina 10 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Imbus prihvat 8 mm
Mašinski vijci
Standard DIN 912
Materijal 10.9
Površinska zaštita necinkovan
Prečnik M10
Dužina 10 mm