Vijak, 6-ug.gl. del.n. DIN 931 č.poc. 8.8, M18x120

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijci sa šestougaonom glavom, u kvalitetu 8.8.
DIN 931.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 105318120
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik navoja M M18
Dužina 120 mm
Otvor ključa 27 mm
Prečnik glave 27 mm
Visina glave 11.5 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik navoja M M18
Dužina 120 mm
Otvor ključa 27 mm
Prečnik glave 27 mm
Visina glave 11.5 mm