Vijak, 6-ug.gl. del.n. DIN 931 č.poc. 8.8, M12x65

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijci sa šestougaonom glavom, u kvalitetu 8.8.
DIN 931.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 10531265
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik navoja M M12
Dužina 65 mm
Otvor ključa 19 mm
Prečnik glave 19 mm
Visina glave 7.5 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik navoja M M12
Dužina 65 mm
Otvor ključa 19 mm
Prečnik glave 19 mm
Visina glave 7.5 mm