Vijak, 6-ug.gl. del.n. DIN 931 č.poc. 8.8, M10x130

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijci sa šestougaonom glavom, u kvalitetu 8.8.
DIN 931.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 105310130
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Mašinski vijci
Standard DIN 931
Materijal 8.8
Površinska zaštita pocinkovan
Prečnik M10
Dužina 130 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Mašinski vijci
Standard DIN 931
Materijal 8.8
Površinska zaštita pocinkovan
Prečnik M10
Dužina 130 mm