Vertikalna brza stega sila stezanja 3.400N/139mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Brza vertikalna stega sa otvorenom ručkom i horizontalnom glavom za pritezanje.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 071467701
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

  • Za glodanje preko šablona
  • Lepljenje zadatih oblika.
  • Materijal : Pocinkovani čelik.

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Razmak otvora 45,3 x 31,8 mm
Otvor Ø 8,3 mm
Dužina 139 mm
Visina 202 mm
Sila pritiska 3400 N
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

  • Za glodanje preko šablona
  • Lepljenje zadatih oblika.
  • Materijal : Pocinkovani čelik.

 

Specifikacije
Razmak otvora 45,3 x 31,8 mm
Otvor Ø 8,3 mm
Dužina 139 mm
Visina 202 mm
Sila pritiska 3400 N