Univerzalna metlica brisača zadnjeg stakla 230mm - 1 kom

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Multifunkcionalni tip brisača - odgovara za 98% vozila.

Aerodinamični oblik - smanjuje buku i otpor pri radu.

60% prirodna guma - ravnomerno pritiskanje bez "preskakanja".

INOX ojačanje - dugotrajna elastičnost.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5848093230
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Karakteristike :

  • "Telo" brisača napravljeno od opružnog lima. Obezbeđuje ravnomeran pritisak celom dužinom kontakta sa vetrobanskim staklom, čak i kod stakala sa zakrivljenjima.
  • Guma - 60% prirodne gume.
  • Grafitna zaštita na gumi.
  • Krajevi brisača i adapteri od POM materijala ( plastika uvećane gustine ) ojačani Fiber komponentnom.
  • Polietilenska navlaka štiti gumu za brisanje prilikom montaže.
  • Ukloniti je nakon montaže brisača.

 

Nova generacija Multi adaptera.

  • Ojačani Fiber vlaknima.
  • U-Hook adapter montiran fabrički na brisaču.

 

Poboljšana aerodinamika.

Poboljšana efikasnost pri većim brzinama.

 

* Preporuka : pre montaže ukloniti sve nečistoće sa vetrobranskog stakla.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Brend Wurth
Tip brisača Zadnji brisač
Dužina 230 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Karakteristike :

  • "Telo" brisača napravljeno od opružnog lima. Obezbeđuje ravnomeran pritisak celom dužinom kontakta sa vetrobanskim staklom, čak i kod stakala sa zakrivljenjima.
  • Guma - 60% prirodne gume.
  • Grafitna zaštita na gumi.
  • Krajevi brisača i adapteri od POM materijala ( plastika uvećane gustine ) ojačani Fiber komponentnom.
  • Polietilenska navlaka štiti gumu za brisanje prilikom montaže.
  • Ukloniti je nakon montaže brisača.

 

Nova generacija Multi adaptera.

  • Ojačani Fiber vlaknima.
  • U-Hook adapter montiran fabrički na brisaču.

 

Poboljšana aerodinamika.

Poboljšana efikasnost pri većim brzinama.

 

* Preporuka : pre montaže ukloniti sve nečistoće sa vetrobranskog stakla.

Specifikacije
Brend Wurth
Tip brisača Zadnji brisač
Dužina 230 mm