Umetak, TX55, L75mm

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Umetak dužine 75mm, prihvat mašine 10mm.

Radni prihvat TX 55.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0614788155
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
  • Dužina umetka: 75mm
  • Prihvat: 10mm, TX
  • Tip umetka: Standardni
  • Materijal izrade: S2 čelik
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prihvat TX 55
Dužina 75 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
  • Dužina umetka: 75mm
  • Prihvat: 10mm, TX
  • Tip umetka: Standardni
  • Materijal izrade: S2 čelik
Specifikacije
Prihvat TX 55
Dužina 75 mm