Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Umetak torzioni, PZ2, 25mm

    219 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Torzioni umetak sa specijalno dizajniranom torzionom zonom za bolji prenos pritiska i sile.

    Dugotrajniji umetak, tri puta veća izdržljivost u poredjenju sa standardnim umetkom. Bolje prijanjanje na glavu vijka i manji pritisak na glavu vijka, što sprečava oštećenje samog vijka.

    Pakovanje : 1 kom.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 5614100402
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

     

    • Dužina umetka: 25mm
    • Prihvat : 1/4", PZ2
    • Tip umetka: torzioni
    • Materijal izrade: S2 čelik.
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Dužina 25 mm
    Prihvat Pz2

     

    • Dužina umetka: 25mm
    • Prihvat : 1/4", PZ2
    • Tip umetka: torzioni
    • Materijal izrade: S2 čelik.
    Specifikacije
    Dužina 25 mm
    Prihvat Pz2