Umetak, TORX sa rupom, TX40, L30mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Umetak dužine 30mm, prihvat mašine 10mm.

Radni prihvat TX 40 sa rupom, namenjen za sigurnosne vijke.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 061478840
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
  • Dužina umetka: 30mm
  • Prihvat: 10mm, TX sa rupom
  • Tip umetka: Standardni
  • Materijal izrade: S2 čelik
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prihvat TX 40
Dužina 30 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
  • Dužina umetka: 30mm
  • Prihvat: 10mm, TX sa rupom
  • Tip umetka: Standardni
  • Materijal izrade: S2 čelik
Specifikacije
Prihvat TX 40
Dužina 30 mm