Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Umetak 6-ug. 1/4', OK4, L25mm

    519 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Standardni umetak dužine 25mm, prihvat 1/4".

    Radni prihvat 6-ugaoni. OK 4.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 061417694
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    • Dužina umetka: 25mm
    • Prihvat: 1/4", 6-ugaoni
    • Tip umetka: Standardni
    • Materijal izrade: S2 čelik
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Prihvat OK 4
    Dužina 25 mm
    • Dužina umetka: 25mm
    • Prihvat: 1/4", 6-ugaoni
    • Tip umetka: Standardni
    • Materijal izrade: S2 čelik
    Specifikacije
    Prihvat OK 4
    Dužina 25 mm