Umetak 1/4', šlic, 0,8x5,5, L25mm

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Standardni umetak dužine 25mm, prihvat 1/4".

Radni prihvat ŠLIC. 0,8 x 5,5.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0614175653
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd
  • Dužina umetka: 25mm
  • Prihvat: 1/4", šlic
  • Tip umetka: Standardni
  • Materijal izrade: S2 čelik
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prihvat 0,8 x 5,5
Dužina 25 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
  • Dužina umetka: 25mm
  • Prihvat: 1/4", šlic
  • Tip umetka: Standardni
  • Materijal izrade: S2 čelik
Specifikacije
Prihvat 0,8 x 5,5
Dužina 25 mm