Umetak 1/4' OK7 L25mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Standardni umetak dužine 25mm, prihvat 1/4".

Radni prihvat 6-ugaoni. OK 7.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 061417697
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
  • Dužina umetka: 25mm
  • Prihvat: 1/4", 6-ugaoni
  • Tip umetka: Standardni
  • Materijal izrade: S2 čelik
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prihvat OK 7
Dužina 25 mm
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan
  • Dužina umetka: 25mm
  • Prihvat: 1/4", 6-ugaoni
  • Tip umetka: Standardni
  • Materijal izrade: S2 čelik
Specifikacije
Prihvat OK 7
Dužina 25 mm