Umeci i Držači
Category Umeci i Držači
Umetak 1/4", PZ, L73mm
Standardni umetak dužine 73mm, prihvat 1/4". Radni prihvat PZ.
PZ2 umetak sa graničnikom za gips, 1/4", L25mm
PZ2 umetak sa graničnikom sa gips. Specijalno dizajniran i namenjen za montažu gips-karton ploča.
Graničnik sprečava uvijanje vijka preko nivoa linije materijala, čime sprečava dodatno aktivnosti završne obrade materijala i štedi vreme.
- Dužina umetka: 25mm
- Prihvat : 1/4", PZ2
- Tip umetka: standardni, dodatni graničnik.
- Materijal izrade: S2 čelik.
Adapter za nasadnike, 1/4''-4ug. 1/4''-6ug.
Adapter za nasadnike, sa prihvatom za mašinu 1/4".
Nenamagnetisan nosač biceva i adaptera.
Brza stezna glava obezbeđuje čvrstu vezu između nosača i bita.
- Radni prihvat - 1/4
- Dužina - 25mm
Odgovara sledećim mašinama : Wurth, Bosh, Skil, Atlas Capco, Ingersoll, Hitachi, Makita, AEG, Metabo, Black&Decker, Deprag.
Red Stripe umetak 1/4'' , Imbus
Umeci u kvalitetu Red Stripe.
Prihvat 1/4'', Imbus
Umetak PH2, 1/4', L155 mm
Šestougaona drška od 1/4 inča odgovara većini standardnih držača na odvijačima sa steznim glavama, električnim odvijačima i akumulatorskim odvijačima.
Žlebovi u dršci osiguravaju da se svrdlo bezbedno drži u alatau.
Šraf je robustne konstrukcije.