Triathlon Ultra HC SAE 10W 40, 60 l

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Zadovoljava specifikacije

ACEA A3/B4

API SN

Zadovoljava odobrenja

VW 505 00/501 01

MB 229.3

PSA B71 2294

Za više detalja pogledajte u dodatnim informacijama

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5897110404
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

 

Sintetizovano motorno ulje za benzinske i dizel motore, sa i bez katalizatora i turbo punjača. Ne preporučuje se za vozila sa DPF filterom.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Baza Polusintetičko ulje
Zapremina 60 l
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Sintetizovano motorno ulje za benzinske i dizel motore, sa i bez katalizatora i turbo punjača. Ne preporučuje se za vozila sa DPF filterom.

Specifikacije
Baza Polusintetičko ulje
Zapremina 60 l