Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
Sve kategorije
Zatvori
Jezik/Language
Pretraga
Učitavanje

Traka za RAL montažu unutrašnju 140mm, 50m

189 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Elastična traka za zaptivanje prozora. Područja primene: Zaptivanje prozorskih i fasadnih fuga i drugi građevinski spojevi.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 1875079145
Pogledati dostupnost u prodavnici
This product has a minimum quantity of 50

Pakovanje

50 kom.

Količina

Brza isporuka 2-5 dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

Način delovanja:

•Lepljiva traka na bazi akrila osigurava vrlo brzo fiksiranje na okvir prozora.

•Lepljiva traka omogućava sigurna pričvršćenja na neravnim podlogama

•Moguća upotreba na temperaturama do 0°C.

 

Nepropusnost vazduha i paronepropusnost.

Širina 140mm , dužina 50m