Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Traka za RAL montažu spolj. 140mm 50m

    209 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Elastična traka za zaptivanje prozora. Područja primene: Zaptivanje prozorskih i fasadnih fuga i drugi građevinski spojevi.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 1875059145
    Pogledati dostupnost u prodavnici
    This product has a minimum quantity of 50

    Pakovanje

    50 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

    Način delovanja:

    •Lepljiva traka na bazi akrila osigurava vrlo brzo fiksiranje na okvir prozora.

    •Lepljiva traka omogućava sigurna pričvršćenja na neravnim podlogama

    •Moguća upotreba na temperaturama do 0°C.

     

    Ne propušta jaku kišu i vetar

    Širina 140mm , dužina 50m

    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Zemlja porekla EU
    Uvoznik Wurth d.o.o. Beograd

    Način delovanja:

    •Lepljiva traka na bazi akrila osigurava vrlo brzo fiksiranje na okvir prozora.

    •Lepljiva traka omogućava sigurna pričvršćenja na neravnim podlogama

    •Moguća upotreba na temperaturama do 0°C.

     

    Ne propušta jaku kišu i vetar

    Širina 140mm , dužina 50m

    Specifikacije
    Zemlja porekla EU
    Uvoznik Wurth d.o.o. Beograd