Super RTV Silikon crni 2kom

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Silikonska zaptivna masa, odličnih karakteristika, koja se koristi u industriji i automobilskom sektoru.

U crnoj boji.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 089333112KOM
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Izuzetna otpornost na uticaj hemijskih sredstava.

Može se koristiti i u zonama gde zaptivna masa masa dolazi u kontakt sa različitim tečnostima. Ima izuzetnu otpornost na uticaj motornog ulja, ulja za menjače, kao i otpornost na uticaj rashladnih fluida i antifriza.

 

Nema rastvarača na bazi kiselina.

Nije korozivan, pa stoga nema negativan uticaj na elektronske komponentne i na lambda sonde.

 

Zaptivna masa se nalazi u metalnoj bočici sa kompromovanim vazduhom.

Jednostavno nanošenje bez dodatnih pomoćnih sredstava.

Dina struktura omogućava ravnomerno nanošenje proizvoda.

Izolovanost komprimovanog vazduha omogućava istiskivanje zaptivne mase u celosti.

 

Boja Crna Crvena
Zapremina 200 ml 200 ml
Min / max temperaturna otpornost  - 60°C do +260°C od -60°C do + 315°C
Maks. kratkotrajna temperaturna otpornost +300°C

+370°C

 

 

 

 

 

 

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Boja Crna
Količina 2 kom.
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Izuzetna otpornost na uticaj hemijskih sredstava.

Može se koristiti i u zonama gde zaptivna masa masa dolazi u kontakt sa različitim tečnostima. Ima izuzetnu otpornost na uticaj motornog ulja, ulja za menjače, kao i otpornost na uticaj rashladnih fluida i antifriza.

 

Nema rastvarača na bazi kiselina.

Nije korozivan, pa stoga nema negativan uticaj na elektronske komponentne i na lambda sonde.

 

Zaptivna masa se nalazi u metalnoj bočici sa kompromovanim vazduhom.

Jednostavno nanošenje bez dodatnih pomoćnih sredstava.

Dina struktura omogućava ravnomerno nanošenje proizvoda.

Izolovanost komprimovanog vazduha omogućava istiskivanje zaptivne mase u celosti.

 

Boja Crna Crvena
Zapremina 200 ml 200 ml
Min / max temperaturna otpornost  - 60°C do +260°C od -60°C do + 315°C
Maks. kratkotrajna temperaturna otpornost +300°C

+370°C

 

 

 

 

 

 

 

Specifikacije
Boja Crna
Količina 2 kom.