Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Suncobran 2x3m

    7.890 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Suncobran zelene boje, četvrtastog oblika sa ručkom za podešavanje visine.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: FSK1
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

    Dimenzije suncobrana : 2*3m

    Metalni stub : Ø38mm

    Metalna rebra : 12 x 18mm

    Tkanina : 160g poliester

    Boja : zelena

    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Dimenzije 2 x 3m

    Dimenzije suncobrana : 2*3m

    Metalni stub : Ø38mm

    Metalna rebra : 12 x 18mm

    Tkanina : 160g poliester

    Boja : zelena

    Specifikacije
    Dimenzije 2 x 3m